Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Auffanggurt ELASTICO

AUFFANGGRT-ELASTICO-(XL-3XL)

Art.-Nr. 0899032189

EAN 4068362535680

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auffanggurt ELASTICO

Art.-Nr. 0899032189

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bequemer Auffanggurt mit elastischen Schulterbändern für Bewegungsfreiheit und Komfort.

Einfach anpassen, komfortabel arbeiten


  • Viele Einstellmöglichkeiten für die individuelle Anpassung an den Nutzer.

  • Elastische Schulterbänder für Bewegungsfreiheit und Komfort, auch während längeren Einsätzen.


Rundum verstellbar – rundum sicher


  • 1 Auffangöse aus Stahl am Rücken nach EN 361.

  • 1 Auffangöse bestehend aus 2 textilen Schlaufen im Brustbereich nach EN 361.

  • 2 Materialschlaufen aus Polyester zum Mitführen von Werkzeugen und anderen Utensilien.

  • Verstellschnallen an den Schultern, den Beinen und im Hüftbereich.


Zeitloses Design


  • Hochwertige, schwarze Gurtbänder mit roten Akzenten.


Verwechslung ausgeschlossen


  • Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld.

  • Namen eintragen und den eigenen Gurt wiedererkennen.


Lieferung in praktischer Aufbewahrungstasche


  • Geschütze Aufbewahrung und sicherer Transport - der wiederverwendbare Beutel ist ein hilfreicher Begleiter im Arbeitsalltag.
Hinweis

Achtung! Das zulässige max. Benutzergewicht wird durch das im Auffangsystem eingesetzte energieabsorbierende Element (z.B. Falldämpfer nach EN 355, Höhensicherungsgerät nach EN 360 oder mitlaufende Auffanggeräte nach EN 353) bestimmt.



* Benutzergewicht: Gewicht des Anwenders einschließlich mitgeführter Werkzeuge und Ausrüstung.

Größentabelle
Körpergröße in cmHüftumfang in cmBeinumfang in cm
Gurtgrößemin.max.min.max.min.max.
S-XL165190651254575
XL-3XL175205851355090
Anwendungsgebiet
Absturzsicherung
Absturzsicherung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten in der Höhe, die sicheres frontales oder dorsales Anschlagen erfordern.

  • Optimal für Anwendungen, bei denen Beweglichkeit im Schulterbereich gefordert ist.

  • Geeignet für das verarbeitende Gewerbe, z. B. Tätigkeiten im Stahlbau, für Bau- und Dacharbeiten sowie technische Wartungen und Instandhaltung.

EN-Norm

361

Kategorie

III

Größe

XL-3XL

Produktgewicht (per Stück)

1360,000 g

Waschbar bei

Handwäsche bei 40°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkzeugsicherungsgurt

WZGSIGRT-2STK-BTL

Zur Sicherung des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzhelm SH 3000 MULTI

SHTZHELM-(SH3000-MULTI)-WEISS

Individuell anpassbarer, ergonomischer und multifunktionaler Schutzhelm
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen