Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL)
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL)

Klicken, um 360° Bild zu öffnen

Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kkvvtdv9Qw0

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Z6lNJytlfVU

Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 1
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 2
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 3
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 4
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 5
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 6
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 7
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 8
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 9
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL) - 10

Auffanggurt ELASTICO COMFORT

AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL)

Art.-Nr. 0899032193

EAN 4068362535666

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auffanggurt ELASTICO COMFORT

Art.-Nr. 0899032193
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
Leichter und bequemer Auffanggurt mit Rücken- und Beinpolstern sowie elastischen Schulterbändern, einfach und schnell angelegt.

Einfach anpassen, schnell anziehen, komfortabel arbeiten


  • Viele Einstellmöglichkeiten für die individuelle Anpassung an den Nutzer.

  • Elastische Schulterbänder für Bewegungsfreiheit und Komfort, auch während längeren Einsätzen.

  • Schnellverschluss-Schnallen und Rückenpolster für zügiges Anziehen, ohne tägliches Nachjustieren.


Sicherheit trifft auf Komfort


  • 1 Auffangöse aus Stahl am Rücken nach EN 361.

  • 1 Auffangöse bestehend aus 2 textilen Schlaufen im Brustbereich nach EN 361.

  • 2 kleine Materialösen aus Stahl zum Mitführen von Werkzeugen und anderen Utensilien.

  • Verstellschnallen an den Schultern.

  • Umlaufendes, verstellbares Band zur zusätzlichen Unterstützung des Rückens.

  • Klickverschluss mit Verstellschnalle an den Beinen für passgenaues, schnelles Anlegen.

  • Großflächiges Rückenpolster für eine gleichmäßige Verteilung der Last.

  • Das Rückenpolster gibt zudem Struktur und erleichtert das Anlegen des Gurts.

  • Polsterung an den Beinen.


Zeitloses Design


  • Hochwertige, schwarze Gurtbänder mit roten Akzenten.


Verwechslung ausgeschlossen


  • Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld.

  • Namen eintragen und den eigenen Gurt wiedererkennen.


Lieferung in praktischer Aufbewahrungstasche


  • Geschütze Aufbewahrung und sicherer Transport - der wiederverwendbare Beutel ist ein hilfreicher Begleiter im Arbeitsalltag.
Hinweis

Achtung! Das zulässige max. Benutzergewicht wird durch das im Auffangsystem eingesetzte energieabsorbierende Element (z.B. Falldämpfer nach EN 355, Höhensicherungsgerät nach EN 360 oder mitlaufende Auffanggeräte nach EN 353) bestimmt.



* Benutzergewicht: Gewicht des Anwenders einschließlich mitgeführter Werkzeuge und Ausrüstung.

Größentabelle
Körpergröße in cmHüftumfang in cmBeinumfang in cm
Gurtgrößemin.max.min.max.min.max.
S-XL165190601104585
XL-XXL175200801205095
Anwendungsgebiet
Absturzsicherung
Absturzsicherung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten in der Höhe mit langen Einsatzzeiten, die sicheres frontales und dorsales Anschlagen erfordern.

  • Optimal für Anwendungen, bei denen Beweglichkeit im Schulterbereich gefordert ist.

  • Geeignet für das verarbeitendes Gewerbe, z. B. Tätigkeiten im Stahlbau, für Bau- und Dacharbeiten sowie technische Wartungen und Instandhaltung.

EN-Norm

361

Kategorie

III

Größe

S-XL

Produktgewicht (per Stück)

1,66 kg

Waschbar bei

Handwäsche bei 40°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkzeugsicherungsgurt

WZGSIGRT-2STK-BTL

Zur Sicherung des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzhelm SH 3000 MULTI

SHTZHELM-(SH3000-MULTI)-WEISS

Individuell anpassbarer, ergonomischer und multifunktionaler Schutzhelm