Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Auffanggurt BASIC - AUFFANGGRT-BASIC Auffanggurt BASIC - AUFFANGGRT-BASIC Auffanggurt BASIC - AUFFANGGRT-BASIC Auffanggurt BASIC - AUFFANGGRT-BASIC
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kkvvtdv9Qw0

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Z6lNJytlfVU

Auffanggurt BASIC - AUFFANGGRT-BASIC - 1
Auffanggurt BASIC - AUFFANGGRT-BASIC - 2
Auffanggurt BASIC - AUFFANGGRT-BASIC - 3
Auffanggurt BASIC - AUFFANGGRT-BASIC - 4

Auffanggurt BASIC

AUFFANGGRT-BASIC

Art.-Nr. 0899032190

EAN 4068362535673

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auffanggurt BASIC

Art.-Nr. 0899032190
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
Einfach, aber sicher – das Leichtgewicht unter den Auffanggurten.

Reduziert auf das Wesentliche


  • 1 Auffangöse aus Stahl am Rücken nach EN 361.

  • 1 Auffangöse bestehend aus 2 textilen Schlaufen im Brustbereich nach EN 361.

  • Verstellschnallen an den Beinen.

  • Das geringe Gewicht unterstützt angenehmes Arbeiten.

  • Klein und kompakt, einfach verstaut.


Zeitloses Design


  • Hochwertige, schwarze Gurtbänder mit roten Akzenten.


Verwechslung ausgeschlossen


  • Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld.

  • Namen eintragen und den eigenen Gurt wiedererkennen.


Lieferung in praktischer Aufbewahrungstasche


  • Geschütze Aufbewahrung und sicherer Transport - der wiederverwendbare Beutel ist ein hilfreicher Begleiter im Arbeitsalltag.
Hinweis

Achtung! Das zulässige max. Benutzergewicht wird durch das im Auffangsystem eingesetzte energieabsorbierende Element (z.B. Falldämpfer nach EN 355, Höhensicherungsgerät nach EN 360 oder mitlaufende Auffanggeräte nach EN 353) bestimmt.



* Benutzergewicht: Gewicht des Anwenders einschließlich mitgeführter Werkzeuge und Ausrüstung.

Größentabelle
Körpergröße in cmHüftumfang in cmBeinumfang in cm
Gurtgrößemin.max.min.max.min.max.
One size160185751205075
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten in der Höhe, die sicheres frontales oder dorsales Anschlagen erfordern.

  • Optimal für Situationen, in denen ein geringes Produktgewicht und Sicherheit gefragt sind.

  • Geeignet für das verarbeitende Gewerbe, z. B. Tätigkeiten im Stahlbau, für Bau- und Dacharbeiten sowie technische Wartungen und Instandhaltung.

EN-Norm

361

Kategorie

III

Größe

One size

Produktgewicht (per Stück)

910,000 g

Waschbar bei

Handwäsche bei 40°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkzeugsicherungsgurt

WZGSIGRT-2STK-BTL

Zur Sicherung des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe
x 1 St.
Traumaschlinge

ZB-TRAUMASCHLINGE-FALLSHTZ

Zur Minderung des Hängetraumas nach einem Absturz
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzhelm SH 3000 MULTI

SHTZHELM-(SH3000-MULTI)-WEISS

Individuell anpassbarer, ergonomischer und multifunktionaler Schutzhelm