Auffahrtrampe für KFZ-Hebebühnen
Auffahrtrampe Vollgummi
AUFFAHRTRAMPE-F.HEBEB-500X500X40MM
Art.-Nr. 0715544147
EAN 4065233063143
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 500 x 500 x 40 mm |
Werkstoff | Gummi |
Produktgewicht (per Stück) | 100,000 kg |
Höhe | 40 mm |