Aufbausteckdose 3-fach
Aufbausteckdose dreifach
AUFBAUSTD-FZG-12V-3-FACH-SORT-STD3
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für den Innenbereich
- Anschlussmöglichkeit für maximal drei Endverbraucher
- Durchmesser je Steckdose 21 mm
- Nennstrom 16 A
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | STD3 |
Länge | 85 mm |
Breite | 95 mm |
Höhe | 33 mm |
Nennspannung | 12 V/DC |
Innendurchmesser | 21 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,130 kg |