Aufbauschraube Typ AF
DIN 3015-3 Stahl Zink-Nickel
SHR-AUFBAU-RO-DIN3015/3-AF-(P3E)-5D
Art.-Nr. 0599039995
EAN 4056808593790
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenngröße | AF5 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M8 |
Länge (l) | 46 mm |
Kopflänge (L2) | 15 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (L3) | 12 mm |
Schlüsselweite (SW) | 12 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |