Aufbauschraube DIN 3015-3, Typ AS, W.TEC-Serie
DIN 3015-3 Stahl verzinkt W.TEC-Serie
SHR-AUFBAU-3015/3-AS-W1-(DSP)-GR5
Art.-Nr. 4499034502
EAN 4056807772363
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße nach DIN | 5 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M8 |
Länge (l) | 47 mm |
Kopflänge (L2) | 15 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (L3) | 16 mm |
Schlüsselweite (SW) | 12 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
