Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aufbauschalter quadratisch

Aufbau-Schalter quadratisch
SCHALT-MECH-AUFBAU-SCHALT-KST-WEISS

Art.-Nr. 0976504241

EAN 4053479497464

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aufbauschalter quadratisch

Art.-Nr. 0976504241
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
Zum Schalten von Halogen- oder LED-Trafos
  • An-/Ausschalten über Wippschalter

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung min.

220 V/AC

Eingangsspannung max.

240 V/AC

Ausgangsspannung

240 V/AC

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Eurostecker

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

2000 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

60 mm

Breite

60 mm

Höhe

30 mm

Einbaudurchmesser

60 mm

Einbautiefe

23,5 mm

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Aufbauschalter inkl. Anschlussleitung 2,0 m mit Eurostecker primärseitig und Anschlussleitung 2,0 m mit Eurostecker sekundärseitig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen