Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

Aufbaurahmen Set 1 und 2 Lochwand
RAHM-WRKBANK-(SET-2)-LOCHWAND-2000X800MM

Art.-Nr. 0957510104
EAN 4062856827718

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.

Lochwand für Halter, Haken und Einhängeschiene zur Aufnahme von Werkzeugen und Kleinteilen.



Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten


Für alle Arbeitsplätze geeignet, auch für nachträgliche Erweiterung bestehender Arbeitsplätze



Schneller Zugriff und effizientes Arbeiten


Übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen



Sehr stabile Konstruktion


Geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt, im Rastermaß 50 mm



Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung


Umfangreiches Zubehör-Sortiment mit Halter, Haken, Einhängeschiene und Boxen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Erweiterung einer Werkbank zu einem ergonomischen Arbeitsplatz mit effizienter Lagerung von Material und Werkzeugen.

Werkstoff

Stahlblech

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Breite

2000 mm

Tiefe

50 mm

Höhe

820 mm

Produktgewicht (per Stück)

25,500 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ablagefach

ABLGFACH-LOPLSYS-450X170MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY®1-Regalsystem
x 1 St.
Befestigungssatz

BEFSA-F.LOPLSYS-10STK

Zum Fixieren von Haken, Ablagefächern und Werkzeughaltern am Quadratlochplattensystem
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-ROT

SYSTEMKOFFER
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.2.1.-ROT

SYSTEMKOFFER
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Einhängeschiene

SYSHALT-EINHAENGSCHIENE-495MM

SYSTEMKOFFER
Zum Einhängen von System-Boxen
x 1 St.
System-Einhängeschiene

SYSHALT-EINHAENGSCHIENE-990MM

SYSTEMKOFFER
Zum Einhängen von System-Boxen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen