Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

Aufbaurahmen Set 1 und 2 Lochwand
RAHM-WRKBANK-(SET-1)-LOCHWAND-2000X450

Art.-Nr. 0957510102
EAN 4062856076215
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
Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.

Lochwand für Halter, Haken und Einhängeschiene zur Aufnahme von Werkzeugen und Kleinteilen.



Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten


Für alle Arbeitsplätze geeignet, auch für nachträgliche Erweiterung bestehender Arbeitsplätze



Schneller Zugriff und effizientes Arbeiten


Übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen



Sehr stabile Konstruktion


Geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt, im Rastermaß 50 mm



Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung


Umfangreiches Zubehör-Sortiment mit Halter, Haken, Einhängeschiene und Boxen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Erweiterung einer Werkbank zu einem ergonomischen Arbeitsplatz mit effizienter Lagerung von Material und Werkzeugen.

Werkstoff

Stahlblech

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Breite

2000 mm

Tiefe

50 mm

Höhe

470 mm

Produktgewicht (per Stück)

14 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ablagefach

ABLGFACH-LOPLSYS-450X170MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY®1-Regalsystem
x 1 St.
Befestigungssatz

BEFSA-F.LOPLSYS-10STK

Zum Fixieren von Haken, Ablagefächern und Werkzeughaltern am Quadratlochplattensystem
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-ROT

SYSTEMKOFFER
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.2.1.-ROT

SYSTEMKOFFER
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Einhängeschiene

SYSHALT-EINHAENGSCHIENE-495MM

SYSTEMKOFFER
Zum Einhängen von System-Boxen
x 1 St.
System-Einhängeschiene

SYSHALT-EINHAENGSCHIENE-990MM

SYSTEMKOFFER
Zum Einhängen von System-Boxen