Aufbaurahmen-Set 4 für Werkbänke
Aufbaurahmen Set 4 Lochwand/Ablage/Licht
RAHM-WRKBANK-(SET 4)-1500X1270
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lochwand 450 mm hoch für Halter, Haken und Einhängeschiene zur Aufnahme von Werkzeugen und Kleinteilen. Ablageboden 250 und 330 mm tief für Systemlagerbox Größe 1 und 2.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Für alle Arbeitsplätze geeignet, auch für nachträgliche Erweiterung bestehender Arbeitsplätze
Jederzeit um- und nachrüstbar
Zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden
Sehr stabile Konstruktion
Geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt, im Rastermaß 50 mm
Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung
Umfangreiches Zubehör-Sortiment mit Halter, Haken, Einhängeschiene und Boxen
Optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche und blendfreies Arbeiten
Obergestell mit Ausleger und LED-Arbeitsplatzleuchte
Datenblätter(X)
Zur Erweiterung einer Werkbank zu einem ergonomischen Arbeitsplatz mit effizienter Lagerung von Material und Werkzeugen sowie optimaler Ausleuchtung der Arbeitsfläche.
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite | 1500 mm |
Tiefe | 650 mm |
Höhe | 1270 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 37 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!