Aufbaurahmen-Set 3 für Werkbänke
Aufbaurahmen Set 3 Lochwand/Ablage
RAHM-WRKBANK-SET3-LOWAND/ABLG-1500X1270
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lochwand 450 mm hoch für Halter, Haken und Einhängeschiene zur Aufnahme von Werkzeugen und Kleinteilen. Ablageboden 250 mm tief für Systemlagerbox Größe 1.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
Für alle Arbeitsplätze geeignet, auch für nachträgliche Erweiterung bestehender Arbeitsplätze
Jederzeit um- und nachrüstbar
Zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden
Sehr stabile Konstruktion
Geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt, im Rastermaß 50 mm
Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung
Umfangreiches Zubehör-Sortiment mit Halter, Haken, Einhängeschiene und Boxen
Beleuchtung und Laufwagen für Werkzeuge auf einfachste Weise montiert, bieten ergonomische Arbeitsbedingungen
Optional: Obergestell mit Ausleger, Arbeitsplatzleuchte und Geräteschiene
Energieversorgung direkt am Arbeitsplatz
Optional: Versorgung mit Strom und Druckluft erfolgt über Energiekanäle
Datenblätter(X)
Zur Erweiterung einer Werkbank zu einem ergonomischen Arbeitsplatz mit effizienter Lagerung von Material und Werkzeugen.
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite | 1500 mm |
Tiefe | 50 mm |
Höhe | 1270 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 27 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!