Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aufbaurahmen-Set 3 für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET3-1500X1270MM-RAL7035

Art.-Nr. 0957510119

EAN 4099618814662

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aufbaurahmen-Set 3 für Werkbänke

Art.-Nr. 0957510119
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
Aufbaurahmen mit Lochwand und Ablageboden zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.

Lochwand 450 mm hoch für Halter, Haken und Einhängeschiene zur Aufnahme von Werkzeugen und Kleinteilen. Ablageboden 250 mm tief für Systemlagerbox Größe 1.



Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten


Für alle Arbeitsplätze geeignet, auch für nachträgliche Erweiterung bestehender Arbeitsplätze



Jederzeit um- und nachrüstbar


Zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden



Sehr stabile Konstruktion


Geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt, im Rastermaß 50 mm



Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung


Umfangreiches Zubehör-Sortiment mit Halter, Haken, Einhängeschiene und Boxen



Beleuchtung und Laufwagen für Werkzeuge auf einfachste Weise montiert, bieten ergonomische Arbeitsbedingungen


Optional: Obergestell mit Ausleger, Arbeitsplatzleuchte und Geräteschiene



Energieversorgung direkt am Arbeitsplatz


Optional: Versorgung mit Strom und Druckluft erfolgt über Energiekanäle

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Erweiterung einer Werkbank zu einem ergonomischen Arbeitsplatz mit effizienter Lagerung von Material und Werkzeugen.

Werkstoff

Stahlblech

Farbe

Lichtgrau RAL 7035, Struktur

Breite

1500 mm

Tiefe

50 mm

Höhe

1270 mm

Produktgewicht (per Stück)

27,000 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausleger-Paar

AUSLR-AUFBAUPRFL-RAL7035

Zur Aufnahme von weiteren Komponenten wie Geräteschienen und Leuchten
x 1 St.
Geräteschiene für Ausleger

GERSHN-AUFBAUPRFL-(ZN)-1450MM

Zur besseren Arbeitsplatzorganisation und für einen ergonomischen Zugriff auf Werkzeuge
x 1 St.
Geräteschiene für Ausleger

GERSHN-AUFBAUPRFL-(ZN)-1950MM

Zur besseren Arbeitsplatzorganisation und für einen ergonomischen Zugriff auf Werkzeuge
x 1 St.
Laufwagen für Geräteschiene

LFWG-AUFBAUPRFL-(ZN)-GROSS

Wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme von Werkzeugen über der Werkbank
x 1 St.
Laufwagen für Geräteschiene

LFWG-AUFBAUPRFL-(ZN)-KLEIN

Wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme von Werkzeugen über der Werkbank
x 1 St.
Arbeitsplatzleuchte für Ausleger

BELEUCHT-WRKBANK-LED-AUFBPROFIL-1150MM

Zur optimalen Ausleuchtung der Arbeitsfläche
x 1 St.
Lampenhalterprofil für Ausleger

LAMPHALTPRFL-AUFBAUPRFL-RAL7035-1450MM

Zur Anbringung von Arbeitsplatzleuchten über der Werkbank
x 1 St.
Ablagefach

ABLGFACH-LOPLSYS-450X170MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY 1-Regalsystem
x 1 St.
Befestigungssatz

BEFSA-F.LOPLSYS-10STK

Zum Fixieren von Haken, Ablagefächern und Werkzeughaltern am Quadratlochplattensystem
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.2.1.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Einhängeschiene

SYSHALT-EINHAENGSCHIENE-495MM

Zum Einhängen von System-Boxen
x 1 St.
System-Einhängeschiene

SYSHALT-EINHAENGSCHIENE-990MM

Zum Einhängen von System-Boxen
x 1 St.
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
x 1 St.
System-Lagerbox W-SLB

SYSLGRBOX-GR2-UNBSTUECKT-GRAU

Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.