Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Attikaprofil Profi für saubere Anschlüsse an Attika-Abdeckungen

ATTIKAPRFL-PROFI-L2M

Art.-Nr. 0519522150

EAN 4056807235332

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Attikaprofil Profi für saubere Anschlüsse an Attika-Abdeckungen

Art.-Nr. 0519522150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit dem Attikaprofil Profi erreichen Sie eine sichere Wasserabführung, dadurch verhindern sie Bauschäden und bieten perfekten Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.
  • Präzise Kantenausbildung

  • Einfacheres Abziehen

  • Definierte Putzstärke

  • Mit Abzugskante
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

UV-Beständigkeit

Ja

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Putzstärke

5,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen