Attacco per inserti universali TBS-M
Accessorio caricatore viti TBS-M
CARIC. AUT. TBS-M P.S50TB/TBS12A/TBS18-A
Cod. art. 0702051100
EAN 4056807333380
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione senza utensili della battuta di profondità
Regolazione rapida e senza utensili della battuta di profondità premendo la vite di bloccaggio.
Risparmio di tempo con avvitamenti di viti in serie
Per viti nastrate
Elevata flessibilità di lavoro
Adatto per viti da 3,5 x 25 mm a 4,2 x 55 mm
Estremamente maneggevole e leggero.
Senza grande sforzo, anche per lunghi periodi di lavoro.
Può essere riposto nelle valigie sistema per avvitatore per cartongesso
L'accessorio caricatore viti viene fornito in una piccola e pratica scatola di cartone insieme ad adattatori e inserti lunghi.
Se utilizzato con l'avvitatore per cartongesso TBS 12-A, il portainserti deve essere rimosso prima.
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivi di fissaggio per lavori su cartongesso, posa di pavimenti, ristrutturazioni, copertura di pavimenti, pannelli in calcestruzzo e recinzioni
Capacità caricatore | 50 PZ |
Per diametro albero | 3,5 - 4,2 mm |
Per lunghezza vite | 25 - 55 mm |
Per diametro testa vite | 8,2 mm |
Diametro adattatore | 23 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 858,000 g |
BIT-PH2-F.TBS-M-1/4IN-192MM
Avvitatore per cartongesso S 50-TB
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.