Attacco per collegamento del cavo ADR
Scatola collegamento cavi ADR 4 ingressi/uscite
SCATOLA-DISTRIBUZIONE-ADR-4ENT/USCITE
Cod. art. 0510961040
EAN 4045727640968
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale carcassa: plastica, resistente all'acqua
Attacco: 4 raccordi filettati M 20 x 1,5 (o in alternativa: raccordi filettati PG13.5)
Meccanismo di chiusura: 4 viti
Materiali per il fissaggio: 2 fori, 5,5 mm; spaziatura assiale 150 mm
In dotazione:
- Bloccaggi a tenuta 3 x M20
- 1 inserto multiplo a tenuta
- 4 viti 4 x 20, A2
- 2 rondelle di tenuta
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale della carcassa | Plastica |
Materiale del coperchio | Plastica |
Lunghezza | 158 mm |
Larghezza | 99 mm |
Altezza | 63 mm |
Classe di protezione IP | IP 69K |
PLGCON-PLUGINRT-6X8PIN-8X4PIN
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.