Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Attacco per collegamento del cavo ADR

Scatola collegamento cavi ADR 16 ingressi/uscite
SCATOLA-DERIV-ADR-16VIE-COMPLETA

Cod. art. 051096116

EAN 4024835320177

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Attacco per collegamento del cavo ADR

Cod. art. 051096116
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
Versione ADR con 16 ingressi/uscite, completa di accessori

Materiale carcassa: plastica, resistente all'acqua



Attacco: 10 raccordi filettati PG 9, 5 raccordi filettati PG13.5, 1 raccordo filettato PG16 (4 fori possono essere realizzati più larghi da PG 9/PG13.5 a PG16)



Meccanismo di chiusura: 2 graffe a molla o 4 viti



Fissaggio: 4 fori, 5,5 mm; interasse 65/110 mm



In dotazione:


  • Bloccaggi a tenuta 4 x PG 9, 2 x PG 13.5, 1 x PG 16

  • 1 inserto multiplo a tenuta

  • 4 viti 4 x 20, A2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale del coperchio

Plastica

Materiale

Materiale plastico

Lunghezza

167 mm

Larghezza

157 mm

Altezza

99 mm

Classe di protezione IP

IP 69K

Attacco per collegamento del cavo ADR compreso:
10 x
Pressacavo con controdado

RACCORDO-PRESSACAVO-PG09

Descrizione:
9 mm
Quantità: 10 x
1 x
Pressacavo con controdado

RACCORDO-PRESSACAVO-PG16

Descrizione:
16 mm
Quantità: 1 x
5 x
Pressacavo con controdado

RACCORDO-PRESSACAVO-PG13.5

Descrizione:
13.5 mm
Quantità: 5 x
Inserto presa capocorda inn lamell/ponte 6,3x0,8mm
1 x
Inserto presa capocorda inn lamell/ponte 6,3x0,8mm

PLGCON-PLUGINRT-11X8PIN-4X4PIN

Quantità: 1 x