Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Attacco per aspiratore Adattatore per aspirapolvere

Foratura per la pulizia del telaio aspirapolvere

Cod. art. 5964903005

EAN 4099618592089

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Attacco per aspiratore Adattatore per aspirapolvere

Cod. art. 5964903005
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
Adattatore flessibile o cono per l'aspirapolvere

Ideale per aspirare i fori per rimuovere i residui di foratura


  • Per aspirapolvere con diametro di collegamento di 30-38 mm

  • Uso flessibile di tutti i diametri fori nominali comuni

  • Ventilazione forzata per proteggere l'aspirapolvere

  • Estensibile
Indicazione

Non sostituisce la pulizia dei fori richiesta per l'approvazione di alcuni sistemi di ancoraggio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la pulizia di fori stretti o difficili da raggiungere, come i fori da trapano

Diametro esterno

44 mm

Lunghezza

240 mm

Diametro nominale punta min/max

8 - 16 mm

Diametro

40 mm

Profondità foratura max

160 mm