Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Attacco A4 Con punta di centraggio

Attacco A4
ATTACCO P/SEGHE A TAZZA A4 14-30MM

Cod. art. 063204 1

EAN 4045989324408

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Attacco A4 Con punta di centraggio

Cod. art. 063204 1
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
  • Per diametro di 14-30 mm

  • Albero esagonale, diametro 6,35 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro sega a tazza

14 - 30 mm

Diametro codolo

6,35 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno

Lunghezza

59 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Punta guida A014C Per adattatore A2

PUNTA CENTRAGGIO P/ALBERO A2/A4