Atornillador de impacto neumático DSS 3/4 pulgada Premium P
Pistola imp. neum. DSS 3/4 pulg. premium P
PIST. IMPAC. NEUM. 34 PREMIUM P
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente relación potencia-peso
Hasta un par de arranque máximo de 1680 Nm con un peso de 3,18 kg
Niveles de potencia máxima fiables y una vida útil prolongada
Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 6 paletas equilibrado
Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento
Ajuste de potencia en 4 fases a derechas con un cómodo accionamiento de inversión con una mano
Buen manejo y control óptimo
Agarre suave y extremadamente ergonómico con gatillo sensible
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes mediante el engrasador.
- Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Hojas de datos(X)
Dispositivo portaherramientas | 3/4-pulgadas cuadrado exterior |
Par de trabajo máximo | 1550 Nm |
Par de liberación máximo | 1680 Nm |
Nivel de presión acústica | 88.2 dB |
Vibración | 17.49 m/s² |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Peso de la máquina | 3,18 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 11 mm |
Consumo de aire | 165 l/min |
Rosca de conexión | G 3/8 pulgada |
Longitud x anchura x altura | 222 x 85 x 206 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!