Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Atornillador de impacto neumático DSS 1 pulg. Premium P

Pistola imp. neum. DSS 1 pulg. premium P
PIST. IMPAC. NEUM. DSS 1PULG. PREMIUM P
MASTER

Nº de art. 57143770
EAN 4056807231914
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
Atornillador de impacto de alta calidad en una resistente carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio, con un rendimiento excepcional y características del equipo mejoradas. Tamaño máximo de perno recomendado: M32

Excelente relación potencia-peso


Hasta un par de arranque máximo de 1680 Nm con un peso de 3,31 kg



Niveles de potencia máxima fiables y una vida útil prolongada


Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 6 paletas equilibrado



Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia en 4 fases a derechas con un cómodo accionamiento de inversión con una mano



Buen manejo y control óptimo


Agarre suave y extremadamente ergonómico con gatillo sensible

Aviso
  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes mediante el engrasador.

  • Espiga de manguera no incluida en el contenido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo portaherramientas

Cuadrado exterior de 1 pulgadas

Par de trabajo máximo

1550 Nm

Par de liberación máximo

1680 Nm

Nivel de presión acústica

87.8 dB

Vibración

17.46 m/s²

Presión funcionamiento

6.3 bar

Peso de la máquina

3,31 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

11 mm

Consumo de aire

165 l/min

Rosca de conexión

G 3/8 pulgada

Longitud x anchura x altura

228 x 85 x 206 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-3/8

Con rosca exterior
x 3 Cant.
Boquilla de empalme S4000 Con rosca macho

RACOR-MACHO-S4000-ROSCA-EXT-3/8

x 3 Cant.