Atornillador con cargador ASSYmat 80 con HS 16
Atornillador con cargador ASSYmat 80 con HS 16
ASSYMAT80-HS16
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 750 W |
Potencia de salida | 380 W |
Diámetro del tornillo | 6 mm |
Peso de la máquina | 1,6 kg |
Longitud del cable | 4 m |
BIT-PZ2-M6-BLACK-L45MM
DDU /BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-M6-L45MM
KEY-F.BITCHANGE
CASE-EMPTY-ASSYMAT80
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.