Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Atornillador a batería AS 4 RW EDITION

Atornillador a batería AS 4 RW EDITION
DESTOR BATERÍA AS4 RW EDITION
MASTER

Nº de art. 5701300024
EAN 4065746593076
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
Handy and powerful cordless screwdriver with five torque settings
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

3.6 V

Peso de la máquina con la batería recargable

310 g

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

1.5 Ah

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Caja de puntas, tamaño 2 17 piezas

CJTO PUNTAS RW/PH/PZ/TX/HEX/SD 17PZS

Surtido amplio, con puntas RW, PH, PZ, TX, de hexágono interior y planas en brocas de puntas reemplazables; adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®
Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas

CJTO. COMBI PUNTAS 33 PIEZAS

Surtido amplio, incluidas puntas RW, PH, PZ, TX, hexagonales y planas en hileras de puntas reemplazables; adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®.
Caja de puntas, tamaño 4 17 piezas

CJTO PUNTAS RW/PH/PZ/TX/HEX/SD 17PZS

Amplio surtido en longitudes de 25 y 70 mm con RW, PH, PZ, TX, hexágono interior y salida ranurada en hilera barras de puntas reemplazables, incluye adaptador de puntas. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®