Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Atornill. impacto, paquete mantenim. de neumáticos

Atornill. impacto, paquete mantenim. de neumáticos

Nº de art. 0988041987
EAN 4054458265654
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
Peso del producto (por artículo)

1 g

Atornill. impacto, paquete mantenim. de neumáticos incluye:
3 x
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Descripción: Con rosca exterior
Cantidad: 3 x
1 x
Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgadas H

PISTOLA-NEUMATICA-DSS-1/2-H

MASTER
Descripción: Atornillador de impacto fiable y potente con una rápida acumulación de par
Cantidad: 1 x
1 x
Set de vasos de impacto de 1/2 pulgada

CJTO-VASOS-IMPACT-1/2-LLANT/ALU-3UDS

Descripción: Se suministran en una resistente caja de plástico
Cantidad: 1 x
1 x
Eliminadores de contrapesos adhesivos

ELIM-CONTRAP-ADH-A22MM-L270MM

Descripción: Effortless removal of adhesive weights and residue.
Cantidad: 1 x
Llave dinamométrica de 1/2" Con cuadradillo exterior pasante y cabeza de carraca de dentado fino (72 dientes)
1 x
Llave dinamométrica de 1/2 Con cuadradillo exterior pasante y cabeza de carraca de dentado fino (72 dientes)

DINAMOMETRICA-1/2-(40-200NM)

Cantidad: 1 x
1 x
Pasta de montaje de neumáticos

PASTA-BLANCA-PARA-NEUMATICOS-5KG

Descripción:
5 kg
Para el montaje de neumáticos de automóviles, camiones y motocicletas