Atölye sürgülü kumpası
Atölye sürgülü kumpası
İÇ ÖLÇME KUMPASI (0-500MM)
Ürün no. 071576 12
EAN 4011231748858
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Özel mastar çeliği, paslanmaz, krom kaplamalı
- DIN 862'ye uygun
- Kilitleme vidalı
- İç ölçüm (üst taksimatlandırma) ve dış ölçüm (alt taksimatlandırma) için
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 500 mm |
Min./maks. iç uzunluk ölçüm aralığı | 50-500 mm |
Verniye ölçeği | 0,05 mm |
Çenenin uzunluğu | 150 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3070,000 g |
Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı | 0-500 mm |