Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Átnyomható szitahüvely, WIT-PM 200, falazáshoz

Átnyomható szitahüvely, WIT-PM 200, falazáshoz

Cikksz. 090344 163

EAN 4050641890634

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Átnyomható szitahüvely, WIT-PM 200, falazáshoz

Cikksz. 090344 163

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Masonry, individual fixing point
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

16 mm

Hosszúság

330 mm

Anyag

Műanyag

Fúrószár névleges átmérő (d 0)

16 mm

Furatmélység (h 0) - feltétel

135 mm (+t fix)

Effektív rögzítési mélység (h ef)

130 mm

Horgonyrúdhoz

M10, M8

Szükséges befecskenedezett habarcs

WIT-PM 200, WIT-VM 250

Engedély

ETA-13/0037, ETA-20/0854

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk