Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Átmenő racsnis adapter 3/8"-os dugókulcshoz

Átmenő dugókulcs adapter, 3/8 colos
DUGÓKULCS ADAPTER-3/8CO-SW19-L32,5MM

Cikksz. 071313504

EAN 4050641916013

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Átmenő racsnis adapter 3/8"-os dugókulcshoz

Cikksz. 071313504
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
A standard dugókulcsok is használhatók

Krómozott, polírozott

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

19 mm-es befogással rendelkező irányváltós, átmenő racsnikhoz

Külső négyszög hajtás

3/8

Hosszúság

32,5 mm

Bevonat

Krómozott

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Átmenő irányváltós racsni

CSUKLÓS RACSNIS KAR

Kétkomponensű nyél 180°-ban forgatható flexibilis csuklóval és retesszel, krómozott, átmenő furattal
Átmenő racsnis készlet 36 részes

ÁTMENŐ MULTI DUGÓKULCS KLT. 36DB

Átfogó szerszámkészlet átmenő dugókulccsal és univerzális multi dugókulcsokkal. A multi kialakítás az öt leggyakoribb csavarfejre passzol (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).