Átlós kihúzható kamraszekrény-vasalat, DSA 5
Átlós kihúzható kamraszekrény-vasalat, DSA 5
Cikksz. 0684901151
EAN 4058794512939
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő szekrényszélességhez | 300 mm |
Min. belső beépítési magasság | 1222 mm |
Min. belső beépítési mélység | 495 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Por szórt |
Teherbírás | 40 kg |
Szín | Fehér alumínium RAL 9006 |
Soft-close funkció | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!