Atlantis S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Atlantis
STIEFEL ATLANTIS S3 GRAU 45
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Veloursleder
- Innenfutter aus Textil
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- Ca. 660 g/Stiefel in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 45 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, SRC |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!