Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Atlantis S3 Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S3 Atlantis
HALBSCHUH ATLANTIS S3 BLAU 42

Art.-Nr. M418066042

EAN 4251012102763

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Atlantis S3 Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M418066042
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
Robuster und wasserabweisender Sicherheitsschuh mit einem attraktiven Outdoor-Look und idealem Laufkomfort
  • Atmungsaktives Veloursleder

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • Ca. 640 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Blau

Größe

42

Obermaterial Schuhe

Veloursleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

8

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).