Ateşleme hızlandırıcı sprey Start-Rapid
Ateşleme hızlandırıcısı Start-Rapid
ATEŞLEME HIZLANDIRICISI 300ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Özellikle soğuk ve nemli havalarda, ateşleme ile ilgili sorunları hızlı ve güvenilir şekilde çözer
- Katalitik konvertörü olan ve olmayan tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için
Motor 2-3 denemeden sonra çalışmazsa motorun çalışma güvenilirliğini kontrol edin!
Veri sayfaları(X)
Şunlar için idealdir:
- Dizel araçlar, şantiye makineleri ve tarım makineleri
- Uçak, gemi ve araçlardaki yanmalı motorlar
2 zamanlı motorlar için de uygundur
Start-Rapid, çim biçme makinelerinde yaşanan ateşleme sorunlarını ortadan kaldırır
Ateşleme sırasında, hava filtresi giriş manifolduna az miktarda Start-Rapid (maks. 1-2 saniye) püskürtün. Hemen ateşleme sorununu çözer
İçerik | 300 ml |
Renk | Şeffaf |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Dietil eter |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 0,659 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Silikon içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!