Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Átalakítható modulblokk 24

Átalakítható modulblokk 24

Cikksz. 0963560434

EAN 4046777205299

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Átalakítható modulblokk 24

Cikksz. 0963560434
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
Premounted and ready for installation
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

834 mm

Magasság

980 mm

Mélység

382 mm

Terméktömeg (darabonként)

15,000 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Acél / alumínium

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk