Átalakítható modulblokk 18
Átalakítható modulblokk 18
ORSYMOBIL
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Típus leírás | VMB418 |
Szélesség | 1112 mm |
Magasság | 980 mm |
Mélység | 382 mm |
Hosszirányú fiók terhelhetősége | 75 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 40.000 kg |
Szín | Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Anyag | Acél / alumínium |