Átalakítható modulblokk 17
Átalakítható modulblokk 17
Cikksz. 0963560417
EAN 4053479440774
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Típus leírás | VMB417 |
Szélesség | 834 mm |
Magasság | 950 mm |
Mélység | 330 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 14,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Anyag | Acél / alumínium |