Átalakítható modulblokk 11
Átalakítható modulblokk 11
Cikksz. 0963560411
EAN 4053479018447
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Típus leírás | VMB411 |
Szélesség | 834 mm |
Magasság | 1100 mm |
Mélység | 382 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 19,600 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Anyag | Alumínium, acél |