Átalakítható moduláris blokk 2, hűtőközeg polccal
Átalakítható moduláris blokk 2, hűtőközeg polccal
Cikksz. 0963560421
EAN 4053479442228
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Típus leírás | VMB421 |
Szélesség | 834 mm |
Magasság | 1060 mm |
Mélység | 382 mm |
Fiók teherbírás | 70 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 39,000 kg |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált |
Anyag | Acél / alumínium |