Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Átalakítható moduláris blokk 1, hűtőközeg polccal

Átalakítható moduláris blokk 1, hűtőközeg polccal

Cikksz. 0963560420

EAN 4053479442297

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Átalakítható moduláris blokk 1, hűtőközeg polccal

Cikksz. 0963560420
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
Premounted and ready for installation
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

VMB420

Szélesség

834 mm

Magasság

920 mm

Mélység

382 mm

Terméktömeg (darabonként)

34,000 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Acél / alumínium

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk