Astschere
Astschere geschmiedet
ASTSHER-SHMID-L900MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables und gelenkschonendes Arbeiten
- Die leichten Griffe aus Aluminiumrohren mit Abrutschschutz aus widerstandsfähigem und zugleich angenehm weichem Kunststoff ermöglichen ein komfortables und vor allem gelenkschonendes Arbeiten
Hochwertig verarbeitet
- Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge mit Antihaftbeschichtung und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken mit tiefer Saftrille sorgen für eine optimale Schneidleistung
Lange Lebensdauer
- Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben der Schneidflächen, da der Pflanzensaft besser abläuft
- Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere
Datenblätter(X)
U.a. für den Grünschnitt und Äste bis ∅ 50 mm
Länge | 900 mm |
Schneidenlänge | 120 mm |
Schnittleistung Holz | 50 mm |