Astar, çift komponent, epoksi
Astar, çift komponent, epoksi
Ürün no. 5866104105
EAN 4047376455092
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 5 kg |
Kimyasal baz | 2-metoksi-1-metiletil asetat |
Mevcut renkler | FC 0006 |
Renk | Açık gri |
Akma (alan) | 4 m² |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Yoğunluk | 1,556 g/cm³ |
Maks. sıcaklık direnci | 150 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 180 °C |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
VOC konsantrasyonu (CH) | 540 g/l |
Min. işlem sıcaklığı | 10 °C |
Min. katı oranı | 68 % |
Maks. katı oranı | 72 % |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!