Astar, beton temaslı
Astar, beton temaslı
Ürün no. 089054520
EAN 4052703672219
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Akrilat polimer çözelti |
Yapıştırıcı madde | DIN 55945'e sentetik dağıtım |
Renk | Kırmızımsı vernik |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 5 °C |
Kuruma süresi | 24 h |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nem |
Ağırlık/alan için min. uygulama miktarı | 250 g/m² |
Ağırlık/alan için maks. uygulama miktarı | 350 g/m² |
Uygulama miktarı koşulları | seyreltilmemiş, kat başına, yüzeyin emiciliğine bağlı |
Çözücü içermez | Evet |
Maks. VOC konsantrasyonu | 1 g/l |
İzin verilen maks. VOC konsantrasyonu | 30 g/l |
Parlaklık seviyesi | Mat |
İçerik ağırlığı | 20 kg |
Üretimden itibaren raf ömrü | 60 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı. Kabı sıkıca kapatılmış olarak muhafaza edin |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!