Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Asta di bloccaggio centrale SVS3 per il sistema di sponde di cassetto Nova Pro Scala, regolabile su passo da 32 mm

Asta di bloccaggio serratura centralizzata MS 5000
ASTA-CHIUSURA-CENTRAL-SCALA-SVS3

Cod. art. 0683530447

EAN 4062856191796

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Asta di bloccaggio centrale SVS3 per il sistema di sponde di cassetto Nova Pro Scala, regolabile su passo da 32 mm

Cod. art. 0683530447
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
  • Evita l'estrazione incontrollata di più cassetti.

  • Consente il bloccaggio reciproco dei cassetti.

  • È possibile il montaggio con o senza prolunga OrgaAer.

  • È possibile bloccare più cassetti con un'unica serratura.

  • L'asta di bloccaggio centrale può essere utilizzata anche indipendentemente, senza serratura, come semplice serratura per cassetti.

  • Fino a 6 cassetti e per cassettiere con altezza libera fino a 963 mm, larghezza massima armadio: 600 mm.

  • Montaggio in fresata (16 mm x 3,5 mm) per l'avvitamento sul lato destro.

  • Per accorciare la barra SVS3 e per le istruzioni, vedere le istruzioni di montaggio nel negozio online.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

900 mm

Materiale

Acciaio / plastica

Superficie

Zincato

Tipo di montaggio

Montaggio su scanalatura

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta

VITE-AFL-TCB-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X13

Perno di bloccaggio Per Nova Pro Scala

SET-PERNI-SERR-CENTR-NP-SCALA-ICE

Utilizzabile con le altezze H90/H122/H186/H250 dei sistemi di sponde Nova Pro Scala
Perno di bloccaggio Per Nova Pro Scala

SET-PERNI-SERR-CENTR-NP-SCALA-SILVER

Utilizzabile con le altezze H90/H122/H186/H250 dei sistemi di sponde Nova Pro Scala
Perno di bloccaggio Per Nova Pro Scala

SET-PERNI-SERR-CENTR-NP-SCALA-STONE

Utilizzabile con le altezze H90/H122/H186/H250 dei sistemi di sponde Nova Pro Scala
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Serratura centrale MS 5000

SERRATURA CHIUS.CENTR.SVS3

Sono possibili diversi tipi di bloccaggio
x 1 pz.
Rosetta di design MS 5000 tipo A

ROSETTA DESIGN TYP.A NICH.LUC STYLE2

Rosetta standard MS 5000

ROSETTA DESIGN TYP STR18 MS5000

x 20 pz.
MS 5000 Cilindro intercambiabile

CILINDRO CIFF.DIVERSA MS5000

Si adatta a tutte le serrature MS 5000