Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Asta di bloccaggio KIM 44 Profi

Barra di bloccaggio KIM 44 Profi

Cod. art. 071392 220

EAN 4058794201871

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Asta di bloccaggio KIM 44 Profi

Cod. art. 071392 220
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
Per un fissaggio sicuro del carico nell'abitacolo.

Ampia area di regolazione con pressione della molla per uso verticale



Realizzata con tubo in alluminio ad alta resistenza


Molto leggera, per una gestione ottimale e la massima forza di bloccaggio BC.



  • Il manicotto di protezione protegge il carico da eventuali danni causati dalla barra di bloccaggio

  • Il bullone telescopico forgiato garantisce un fissaggio sicuro nella guida

  • Qualità stabile di lunga durata - riciclabile
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Forza di bloccaggio

300 daN

Gamma di regolazione min/max

1550-2050 mm

Diametro tubo

44 mm

Opzione di fissaggio

Orizzontale, Vertikal

Diametro perno

19 mm

Per diametro foro

20 mm

Per diametro asta

8

Materiale

Alluminio