Assy® plus Terrasse Alu Edelstahl A2 SeKo RW
ASSYplus Terrasse/Alu Edelstahl A2 SeKo RW
SHR-TERAS-BSP-FRT-A2-RW20-4,8X57/23
Art.-Nr. 016694857
EAN 4056807239095
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2 Rostfrei ( Werkstoffnr. 1.4567)
Extreme Festigkeit
Der Rillenschaft sorgt für eine zusätzliche Festigkeit der Schraube, da austenitischer Edelstahl nicht härtbar ist.
Exaktes Ansetzen
Durch die Bohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar.
Bohrbereich der Spitze: Alu von 1,75 - 4,0 mm
Leichtes und sauberes Versenken
Der kleine Senkkopf lässt sich durch seinen geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken. Die Unterkopffrästaschen nehmen abstehende Späne auf. Bei tropischen Harthölzern wird das Ansenken der Oberfäche empfohlen, da diese Hölzer sehr kurzspanig sind.
Die Terrassendielen müssen mit Bohrerdurchmesser 5,0 mm vorgebohrt werden.
RW®-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung
Dank des RW®-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.
Auswahl der Schraubenlänge mit Würth Alu Schiene:
47 mm für Belagstärke von 20 mm
52 mm für Belagstärke von 22-28 mm
57 mm für Belagstärke von 28-34 mm
62 mm für Belagstärke von 34-40 mm
Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären. Um einen ausreichenden Halt der Schraube im Aluminium zu gewährleisten, sollte die Wandstärke der Aluminium Profile 2,2 mm nicht unterschreiten.
Bei Verschraubung auf normalem Alu Profil muss eine Distanz von 8 mm berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 4,8 mm |
Länge (l) | 57 mm |
Gewindelänge (lg) (lg) | 18 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b) | 23 mm |
Kopfform | Kleiner Linsensenkkopf |
Kopfdetails | Frästaschen |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,6 mm |
Kopfhöhe (k) | 3,3 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Rillenschaft |
Schaftlänge | 34 mm |
Ausführung | Mit Rillenschaft |
Kerndurchmesser | 3,6 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Untergrund | Aluminium-Trapezblech, Holz |
Einsatzbereich | Fassade, Terrasse, Zaun, Feuchtbereich, Spielgerät, Außenbereich, Steg, Balkon |
Ergänzendes Zubehör | Versenker mit Tiefenanschlag |
Produktgewicht (per Stück) | 6,000 g |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!