Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Assy® plus Terrasse Alu Edelstahl A2 SeKo RW

ASSYplus Terrasse/Alu Edelstahl A2 SeKo RW
SHR-TERAS-BSP-FRT-A2-RW20-4,8X47/18

Art.-Nr. 016694847

EAN 4056807807867

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Assy® plus Terrasse Alu Edelstahl A2 SeKo RW

Art.-Nr. 016694847

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die ASSYplus Bohrschrauben sind optimal zur sichtbaren Befestigung von Terrassendielen auf dem Würth Terrassen Aluminiumprofil abgestimmt.

Edelstahl A2 Rostfrei ( Werkstoffnr. 1.4567)


Extreme Festigkeit


Der Rillenschaft sorgt für eine zusätzliche Festigkeit der Schraube, da austenitischer Edelstahl nicht härtbar ist.


Exaktes Ansetzen


Durch die Bohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar.


Bohrbereich der Spitze: Alu von 1,75 - 4,0 mm


Leichtes und sauberes Versenken


Der kleine Senkkopf lässt sich durch seinen geringen Durchmesser sehr leicht und sauber versenken. Die Unterkopffrästaschen nehmen abstehende Späne auf. Bei tropischen Harthölzern wird das Ansenken der Oberfäche empfohlen, da diese Hölzer sehr kurzspanig sind.


Die Terrassendielen müssen mit Bohrerdurchmesser 5,0 mm vorgebohrt werden.


RW®-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des RW®-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Bits im Schraubenantrieb gewährleistet. Dadurch wird beim Schraubvorgang auch ein Taumelschlag und Abrutschen des Bits aus der Schraube verhindert.


Auswahl der Schraubenlänge mit Würth Alu Schiene:


47 mm für Belagstärke von 20 mm


52 mm für Belagstärke von 22-28 mm


57 mm für Belagstärke von 28-34 mm


62 mm für Belagstärke von 34-40 mm

Hinweis

Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären. Um einen ausreichenden Halt der Schraube im Aluminium zu gewährleisten, sollte die Wandstärke der Aluminium Profile 2,2 mm nicht unterschreiten.


Bei Verschraubung auf normalem Alu Profil muss eine Distanz von 8 mm berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4,8 mm

Länge (l)

47 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

18 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b) (b)

23 mm

Kopfform

Kleiner Linsensenkkopf

Kopfdetails

Frästaschen

Kopfdurchmesser (dh)

7,6 mm

Kopfhöhe (k)

3,3 mm

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde mit Rillenschaft

Schaftlänge

20 mm

Ausführung

Mit Rillenschaft

Kerndurchmesser

3,6 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Geeignet für Untergrund

Aluminium-Trapezblech, Holz

Einsatzbereich

Fassade, Terrasse, Zaun, Feuchtbereich, Spielgerät, Außenbereich, Steg, Balkon

Ergänzendes Zubehör

Versenker mit Tiefenanschlag

Produktgewicht (per Stück)

5,000 g

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Distanzleiste

DISTLST-F.TERASBAU-LXH345X8MM

Die Distanzleiste dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse
x 50 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alu-Terrassenprofil

TERASPRFL-ALU-BLANK-B45XH41MM-L4M

Als Unterkonstruktion von Holz- und WPC-Terrassen
x 20 m