Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento viti a testa piana svasata con intaglio 1290 pz in valigetta 4.4.1.

ISO 2009 acciaio zincato val. sist.
ASS-VITI-TPS-ISO2009-(A2K)-1290PZ-SYSKO

Cod. art. 5964511200

EAN 4046777480443

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento viti a testa piana svasata con intaglio 1290 pz in valigetta 4.4.1.

Cod. art. 5964511200
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
Acciaio zincato bianco (A2K), con intaglio, ISO 2009

Contenuto: 1290 pezzi


  • 100 viti a testa piana svasata cad. M3 x 6 / M3 x 12 / M3 x 20 / M3 x 25 mm

  • 100 viti a testa piana svasata cad. M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 mm

  • 100 viti a testa piana svasata cad. M5 x 10 / M5 x 16 mm

  • 50 viti a testa piana svasata cad. M5 x 20 / M5 x 30 mm

  • 50 viti a testa piana svasata cad. M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 viti a testa piana svasata M6 x 30 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

ISO 2009

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Tipo di attacco

Intaglio

Conformità alla normativa RoHS

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1290 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

3326,000 g

Assortimento viti a testa piana svasata con intaglio 1290  compreso:
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M3X12

Descrizione:
M3NaN N/A x 12
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M3X20

Descrizione:
M3NaN N/A x 20
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M3X25

Descrizione:
M3NaN N/A x 25
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M3X6

Descrizione:
M3NaN N/A x 6
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M4X10

Descrizione:
M4NaN N/A x 10
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M4X16

Descrizione:
M4NaN N/A x 16
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M4X20

Descrizione:
M4NaN N/A x 20
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M4X25

Descrizione:
M4NaN N/A x 25
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M5X10

Descrizione:
M5NaN N/A x 10
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M5X16

Descrizione:
M5NaN N/A x 16
Quantità: 100 x
50 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M5X20

Descrizione:
M5NaN N/A x 20
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M5X30

Descrizione:
M5NaN N/A x 30
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M6X10

Descrizione:
M6NaN N/A x 10
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M6X16

Descrizione:
M6NaN N/A x 16
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M6X20

Descrizione:
M6NaN N/A x 20
Quantità: 50 x
40 x
Vite a testa piana svasata con intaglio ISO 2009, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-ISO2009-4.8-INTAG-(A2K)-M6X30

Descrizione:
M6NaN N/A x 30
Quantità: 40 x