Assortimento viti a testa piana svasata con impronta esalobata
ISO 14581 acc. 08.8 Zn-Ni nero 1140 pz val. sist.
ASS-VITI-TCB-ISO14583-(ZNBHL)-1140PZ
Cod. art. 5964401200
EAN 4056807693248
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2 - 360h*
- Diametro ≥ M4 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
- *Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Esente da cromo esavalente
- Coefficiente di attrito predefinito da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Maggiore produttività di installazione grazie all'inserto esalobato.
Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'inserto ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento stabile della vite
Le impronte esalobate devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664
Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 14581 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 08.8 |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Tipo di attacco | Cava esalobata interna |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1140 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 5200,000 g |
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X12
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X16
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X20
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X25
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X12
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X16
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X20
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X25
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X12
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X16
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X20
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X25
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X16
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X20
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X25
VITE-TPS-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X30
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.