Assortimento viti a testa cilindrica con impronta esalobata 1020 pz in valigetta 4.4.1. ISO 14579
ISO 14579 acciaio 8.8 zincato 1020 pz val. sist.
ASS-VITI-TC-ISO14579-8.8-(A2K)-1020PZ
Cod. art. 5964402500
EAN 4056807283135
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore produttività di installazione grazie all'impronta esalobata
Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'inserto ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento stabile della vite
Le impronte esalobate devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664
Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 14579 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1020 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 6400,000 g |
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X12
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X16
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X20
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X8
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X10
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X16
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X25
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X30
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X25
VITE-TC-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X30
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.