Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata 1060 pz in valigetta. ISO 14583

ISO 14583 acc. 8.8 Zi-Ni nero 1060 pz val. sist.
ASS-VITI-TCB-ISO14583-(ZNBHL)-1060PZ

Cod. art. 5964400401

EAN 4056807710914

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata 1060 pz in valigetta. ISO 14583

Cod. art. 5964400401
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
Acciaio, classe di resistenza 8.8, Zinco-Nichel, nero

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni, nero (ZNBHL) privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Esente da cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito predefinito da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

Maggiore produttività di installazione grazie all'inserto esalobato.


Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

Nessuna oscillazione


  • Posizionamento stabile della vite


Le impronte esalobate devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

ISO 14583

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zinco-nichel, nero

Conformità alla normativa RoHS

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1060 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

6112,000 g

Assortimento viti a testa cilindrica bombata con impronta esalobata 1060  compreso:
100 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10

Descrizione:
M4 x 10 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X12

Descrizione:
M4 x 12 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16

Descrizione:
M4 x 16 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X20

Descrizione:
M4 x 20 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X10

Descrizione:
M5 x 10 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X12

Descrizione:
M5 x 12 mm
Quantità: 100 x
100 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16

Descrizione:
M5 x 16 mm
Quantità: 100 x
50 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20

Descrizione:
M5 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12

Descrizione:
M6 x 12 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16

Descrizione:
M6 x 16 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20

Descrizione:
M6 x 20 mm
Quantità: 50 x
50 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X25

Descrizione:
M6 x 25 mm
Quantità: 50 x
30 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16

Descrizione:
M8 x 16 mm
Quantità: 30 x
30 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Descrizione:
M8 x 20 mm
Quantità: 30 x
30 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X25

Descrizione:
M8 x 25 mm
Quantità: 30 x
20 x
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco-nichel, nero (ZNBHL)

VITE-TCB-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30

Descrizione:
M8 x 30 mm
Quantità: 20 x