Assortimento viti a testa cilindrica bombata 1100 pz in valigetta 4.4.1.
ISO 7045 acciaio 4.8 zincato tipo H 1.100 pz Sysko
ASS-VITI-ISO7045-(A2K)-1100PZ-SYSKO
Cod. art. 5964510300
EAN 4046777480009
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto: 1100 pezzi
- 100 viti a testa cilindrica bombata M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25
- 100 viti a testa cilindrica bombata M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm
- 100 viti a testa cilindrica bombata M6 x 16 mm / M6 x 20 mm
- 50 viti a testa cilindrica bombata M6 x 25 / / M6 x 30 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 7045 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1100 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 5144,000 g |
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X10
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X16
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X20
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X25
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X16
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X20
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X25
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M5X30
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X16
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X20
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X25
VITE-TCB-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X30
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.