Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento utensili per sbavatura 31 pz

Set sbavatori 31 pezzi Sysko
ASS-UTENSILI-P/SBAVARE-32PZ

Cod. art. 5964042101

EAN 4058794183849

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento utensili per sbavatura 31 pz

Cod. art. 5964042101
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
Per la sbavatura efficiente di utensili in acciaio, metalli leggeri, metalli non ferrosi, ghisa e materiale plastico.

Utilizzo versatile e universale


Lame e svasatori sostituibili



Sbavatura di fori e bordi dall'interno e dall’esterno


Lame rotanti



Sbavatura simultanea


È possibile sbavare entrambi i bordi delle lamiere simultaneamente con le lame doppie circolari sul manico.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

31 PZ

Assortimento utensili per sbavatura 31  compreso:
1 x
Valigetta sistema 4.4.1

VALIG-ORSY-4.4.1

Descrizione:
370 x 278 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Manico in plastica universale

IMPUGNATURA PORTASBAVATORE

Quantità: 1 x
1 x
Portalama Per lame da sbavatura

PORTASBAVATORE P/LAME DA 2,6 E 3,2MM

Descrizione: Per lame HSS Ø 2,6 mm e Ø 3,2 mm.
Quantità: 1 x
2 x
Lama HSS Per acciaio/alluminio

LAMA P/SBAVARE IN HSS D. 2,6MM

Descrizione:
2.6 mm
Per sbavatore, idonea per la sbavatura di acciaio e alluminio
Quantità: 2 x
2 x
Lama HSS Per ottone/materiale plastico

LAMA HSS PER OTTONE/GHISA D2,6MM

Descrizione:
2.6 mm
Per sbavatore, idonea per la sbavatura di ottone e plastica
Quantità: 2 x
2 x
Lama HSS Per bave esterne e interne

LAMA P/SBAVARE IN HSS D. 2,6MM

Descrizione:
2.6 mm
Per sbavatore per la sbavatura simultanea di bave interne ed esterne
Quantità: 2 x
2 x
Lama HSS Per acciaio/alluminio

LAMA P/SBAVARE IN HSS D. 3,2MM

Descrizione:
3.2 mm
Per sbavatore, idonea per la sbavatura di acciaio e alluminio
Quantità: 2 x
2 x
Lama HSS Per ottone/materiale plastico

LAMA-HSS-PER-OTTONE/GHISA-D3.2MM

Descrizione:
3.2 mm
Per sbavatore, idonea per la sbavatura di ottone e plastica
Quantità: 2 x
2 x
Lama HSS Per bave esterne e interne

LAMA P/SBAVARE IN HSS D. 3,2MM

Descrizione:
3.2 mm
Per sbavatore per la sbavatura simultanea di bave interne ed esterne
Quantità: 2 x
2 x
Lama HSS Per bordi dritti

LAMA P/SBAVARE IN HSS D. 3,2MM

Descrizione:
3.2 mm
Per sbavatore per sbavatura di spigoli dritti su acciaio, alluminio, ottone, ghisa e plastica
Quantità: 2 x
2 x
Lama HSS Per acciaio/alluminio

LAMA P/SBAVARE EXTRAF. HSS D. 3,2MM

Descrizione:
3.2 mm
Per sbavatore con punta ultrafine per la sbavatura di acciaio e alluminio
Quantità: 2 x
2 x
Lama HSS per ottone/ghisa

BLDE-HSS-(FN-PT)-D3,2MM

Descrizione:
3.2 mm
Per sbavatore con punta ultrafine per la sbavatura di ottone e ghisa.
Quantità: 2 x
1 x
Supporto Per svasatori da 12 mm, 20 mm e 30 mm

SUPPORTO PER SVASATORI 12/20/30MM

Quantità: 1 x
1 x
Svasatore HSS filettatura femmina M7

CNTSNK-HSS-M7-IT-D12MM

Descrizione:
12 mm
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore HSS filettatura femmina M7

AY-(COUNTERSINK-HSS)-DEBURTL-D20MM

Descrizione:
20 mm
Quantità: 1 x
1 x
Svasatore HSS filettatura femmina M7

AY-(COUNTERSINK-HSS)-DEBURTL-D30MM

Descrizione:
30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lama triangolare

TRIBLDE-F.DEBURTL

Quantità: 1 x
1 x
Sbavatore

SBAVATORE P/LAMIERE C/2 LAME TONDE

Descrizione: Utensile per sbavare
Quantità: 1 x
2 x
Lama circolare

LAME P/SBAVARE IN HSS

Quantità: 2 x
1 x
Manico in plastica con lama da taglio rotondo HSS

PLAHNDL-(CUTDISC-HSS)

Quantità: 1 x
2 x
Lama circolare con angolo di 90°

RDBLDE-(W.90D-ANGL)

Quantità: 2 x